FISCHER FINLAND - Ruuvitulpat+ruuvit - DUOSEAL 8x48 S (pak = 25 kpl)

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Pituus:

48 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laajeneva tulppa

  • Porausreiän halkaisija - 8 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sisältää ruuvin - kyllä

  • Ruuvin pituus - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962402728

Sähkönumero

1308568

Toimittajan tuotenumero

557728

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laajeneva tulppa

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Materiaali:

muovi

Sisältää ruuvin:

kyllä

Ruuvin pituus:

70 mm

Pituus:

48 mm

Materiaalin laatu:

muu

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

75 mm

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Soveltuu kipsille:

kyllä

Väri:

muu

Sopii lastulevylle:

ei

Sopii reikätiilelle:

kyllä

Soveltuu puulle:

ei

Läpivientiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

ei

DuoSeal tiivistää porausreiät laattoihin ilman erillistä tiivistysseostaja estää siten kosteuden aiheuttamat rakenteelliset vahingotrakennusmateriaaleissa. Pehmeä kaulusosa estää tulpan asettamisen liiansyvälle sekä sulkee porausreiän kokonaa

DuoSeal tulppa+ruuvi tiivistää oikein asennettuna porausreiät laattoihin ilman erillistä tiivistysseosta (esim. silikonia) ja estää siten kosteuden aiheuttamat rakenteelliset vahingot kaikissa rakennusmateriaaleissa. DuoSeal sopii ihanteellisesti kaakeloituihin pintoihin, jotka ovat toistuvasti alttiita roiskevedelle ja tilapäiselle veden kertymiselle. Yleistulppa voidaan asentaa nopeasti oikeaa porausmenetelmää käyttäen ja tulppa itsessään ei vaurioita laattaa. Pehmeä kaulusosa estää tulpan asettamisen liian syvälle sekä sulkee porausreiän kokonaan ja tulpan runko mukautuu joustavasti kiinnitysosan muotoon. DuoSeal saavuttaa saman kuormitusarvon kuin tavanomainen nailontulppa. Asennuspakettiin kuuluva ruostumaton ruuvi soveltuu erinomaisesti asennukseen kosteissa tiloissa. Lisäksi se on testattu yhdessä DuoSeal tulpan kanssa ja asianmukaisen vesitiiveyden saavuttamiseksi sen käyttö on välttämätöntä. Ota joka tapauksessa asennuksessa huomioon yleiset kansalliset määräykset, jotka koskevat tulppien käyttöä kosteissa tiloissa.

FISCHER FINLAND -tuote

Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan