NKT DENMARK - Keskijännitekaapeli - AHXAMK-W 3x150+35 24 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 150 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 3
Nimellisjännite U0 - 12 kV
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 227 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7394479019223
Sähkönumero
0629344
Toimittajan tuotenumero
120908008D0500
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
150 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
3
Nimellisjännite U0:
12 kV
Johdinmateriaali:
alumiini
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
64.9 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...70 °C
Nimellisjännite U:
20 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen muoto:
pyöreä
Johdineriste:
muu
Johdintunniste:
ei ole
Laminoitu vaippa:
ei
Valokuituelementit:
ei
Sisempi puolijohtava kerros:
kyllä
Ulompi puolijohtava kerros:
kyllä
Kosketussuoja:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Johtava päällyste:
ei
Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:
kyllä
Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
2596 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
NKT DENMARK -tuote
Tutustu NKT DENMARK-sarjaan