NKT SWEDEN - Alumiinivoimakaapeli - AXMK-PE FleX 4G150 1 kV

NKT (Sweden) AB
KopioiKopioi
NKT SWEDEN - Alumiinivoimakaapeli - AXMK-PE FleX 4G150 1 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 150 mm²

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Johtimen pinta - paljas

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 255 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394479009651

Sähkönumero

0629454

Toimittajan tuotenumero

110717005D0500

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

150 mm²

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

4

Johdinmateriaali:

alumiini

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen muoto:

sektorimuotoinen

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Laminoitu vaippa:

ei

Valokuituelementit:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AXMK-PE FleX 4G150 SM 1kV K500

NKT SWEDEN -tuote

Tutustu NKT SWEDEN-sarjaan