LUMIANCE - Seinävalaisin ulko - 3081028 IP65 16W 840 GL RUST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 16 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
395 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8711971810285
Sähkönumero
4579336
Toimittajan tuotenumero
3081028
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
16 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
60000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
muu
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
162 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
110 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Nimellisvirta-alue:
66.7...76.6 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
110 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
64
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
106
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
101...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1617...0 lm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Vankka, korroosiosuojattu alumiinirunko
- Vesi- ja pölytiivis IP65 rakenne
- Mallit: Yksi- ja kaksiosainen seinävalaisin
- Yksiosaiset: 16W, 1566lm (3000K) tai 1617lm (4000K)
- Kaksiosainen ylä-/alavaloversio: 30W, 2x1565lm (3000K) ja 2x1616lm (4000K)
- Ohjausvirta yksiosainen 350mA ja kaksiosainen 700mA
- Kaksiosaiset himmennettävissä 1-10V
- Avautumiskulma 40⁰
- Yksiosainen 4000K –versio saatavissa vakiona asymmetrisellä linssillä (musta ja hopea)
- Tilauksesta saatavissa myös 10⁰ kapealla heijastimella ja asymmetrisellä linssillä (3000K-mallit)
- Sulakesuositus: Valaisimien lukumäärä johdonsuoja C16A = 80 kpl, C10A =50 kpl
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K
- Elinikä 72 000 h L80/B10
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Yksiosaisen seinävalaisimen voi asentaa valaisemaan joko ylös- tai alaspäin
- Voidaan asentaa suoraan suomalaiseen koje- tai jakorasiaan
- Vakiovärit: musta, valkoinen, hopea ja ruoste
- Tilausvärit: oranssi, punainen, vihreä ja sininen tai muu RAL-väri
LUMIANCE -tuote
Tutustu LUMIANCE-sarjaan