SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iDPN v.kisk 1P+N 80A 24nap al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 2
Jakoväli - 9 mm
Pituus - 432 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480794148
Sähkönumero
3254255
Toimittajan tuotenumero
A9XPH624
Tukkuerä
5
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
2
Jakoväli:
9 mm
Pituus:
432 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
24
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
valkoinen
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti 9 IDPN virtakiskot
- Virtakiskot IDPN Vikavirtasuojakatkaisijoiden kytkentään
- 2 ja 4 napaisena
- 63 ja 80 A virrankestolle
- jopa 56 moduulin levyisenä