Etusivu

SÄHKÖ-JOKINEN - 1-varsi kartiopylväälle - P120K

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sovitteen halkaisija pylväälle:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot76 mm

Syvyys:

2000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046278716

Sähkönumero

4627871

Toimittajan tuotenumero

P120K

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

latvaosa

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Sovitteen halkaisija pylväälle:

60 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

60 mm

Korkeus:

1740 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Leveys:

60 mm

Varaosa:

ei

Syvyys:

2000 mm

Valaisinvarsien määrä:

1

Liitossyvyys:

0 mm

Paino:

13.7 kg

P-varsi, 60mm

SJK-Valaisinpylväät
  • CE merkitty
  • Kuumasinkitty teräs
  • Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
  • Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
  • Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
  • Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset