GALAXY PROFILES - Valoprofiili/-nauha - 8W IP20 3000K 30m

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 240 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938062534

Sähkönumero

4145570

Toimittajan tuotenumero

S11051

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

240 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

70 lm/W

Valovirta per metri:

560 lm

Teho per metri:

8 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Erillisten segmenttien pituudet:

41.67 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

III

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

96 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Napojen lukumäärä:

2

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.35 mm²

SLC LED-nauha Ultra Long 8W 24VDC IP20 3000K 560lm/m 30m

SLC Ultra Long nauhoja voidaan asentaa jopa 30 metriä yhdellä syötöllä!

• Soveltuu useimpiin valaistusratkaisuihin, suora-, epäsuora-, korostus- ja taustavalaistus
• 120 LEDiä metriä kohden, takaa hyvin tasaisen valopinnan missä tahansa asennuksessa
• Suositus käyttää asennuksessa alumiiniprofiilia. Sillä varmistetaan nauhan jäähtyvyys ja pitkä käyttöikä
• 3M-liimanauha takaa helpon ja nopean asennuksen

Diodit: 120 LEDiä metrillä
Katkaisuväli: 41,67 mm, 5 LEDin jaolla
Kytkentä: 2 m kaapelit liitettynä molemmissa päissä
Maksimipituus: 30 metriä
Jännite: 24 VDC
Värintoisto: CRI > 80
MacAdam: 3
Valonjako: 120°
Käyttölämpötila: –10°C ~ +45°C
Käyttöikä: 60 000 tuntia (L80B10)