CABELCON - F-uros/F-uros 1,0m - FM-SC-CXJ59-FM1.0

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - RG 59

  • Pituus - 1 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - F-Quick

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - F-Quick

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957123138

Sähkönumero

7526270

Toimittajan tuotenumero

FM-SC-CXJ59-FM1.0

Tukkuerä

50

Kaapelityyppi:

RG 59

Pituus:

1 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitintyyppi, liitäntä1:

F-Quick

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

F-Quick

Väri:

valkoinen

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Suojaushäviö:

90 dB

Suojaus:

muu

Liitosjohto 1,0m F-uros/F-uros, valkoinen, Push-On liittimet, Corning

Liitosjohto 1,0m F-uros/F-uros, Push-On liittimet

Cabelcon liitosjohdot on tarkoitettu jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Liitosjohdon liitännät on tehty Cabelconin tehtaalla puhtaissa tiloissa, optimaalisissa oloissa. Push-On -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.

Liitosjohdot sopivat käytettäväksi keskuksissa vahvistimien, jaottimien, haaroittimien ja antennien ym. liittämisessä.