JUNG NORDIC - Painike KNX - F50 vivut, 2 vipua, musta

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Painike KNX - F50 vivut, 2 vipua, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pintamateriaali:

kiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377109582

Sähkönumero

2818061

Toimittajan tuotenumero

LS501TSASW

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

muu

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen painike

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9005

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

F50 painikevipusarja, 2 vipua, 24V/eNet/KNX, musta

Painikevivut sopivat F50-sarjan 24V-, eNet- ja KNX-järjestelmän painikekojeisiin ja -moduuleihin

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan