Etusivu
Varastointi päättyy

LEDVANCE - Kohdelamppu - PAR16 5W RGBW GU10 350lm WIFI

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanta:

GU10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Halkaisija:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot124 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.9...4.9 W

  • Valovirta - 350...350 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Pituus - 52 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075485693

Sähkönumero

4736616

Toimittajan tuotenumero

4058075485693

Tukkuerä

4

Lampputeho:

4.9...4.9 W

Valovirta:

350...350 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Pituus:

52 mm

Nimellisjännitealue:

2...2 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

20000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

45...45 °

Valotehokkuus:

71 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

350 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

45...45 mA

Rungon väri:

valkoinen

Valovoima:

467 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Himmennys Wi-Fi:

kyllä

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE SMART+ WiFi PAR16 45D 5W RGBW GU10 LED älykohdelamppu WiFi-teknologialla. Ominaisuudet: RGB-säätö, Tunable White (2700K - 6500K) ja himmennys. Valovirta 350 lm. Käyttö LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (iOS ja Android). LEDVANCE SMART+ WiFi -älytuotteita käytetään ja hallitaan LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella, joka on saatavana Android (Android 4.4 tai uudempi) sekä iOS (iOS 9.0 tai uudempi) -laitteille. Sovelluksen avulla älytuotteet voidaan linkittää Google Assistant- tai Amazon Alexa -älykaiuttimiin, joiden avulla valaistusta voidaan ohjata esimerkiksi puheella. Lähes joka kodissa olevan 2,4 GHz:n langattoman lähiverkon avulla, teet kodin valaistuksesta helposti älykkäämmän.

LEDVANCE SMART+ WiFi -tuoteperheessä on saatavilla myös muita lamppuja, valaisimia ja etäohjattavia pistorasioita ja LED-valonauhoja. Niistä on helppo tehdä omaan valaistustarpeeseen sopiva kokonaisuus, sillä kaikkia tuotteita on mahdollista kytkeä päälle ja ohjata yksitellen tai ryhmänä.
LEDVANCE SMART+ WiFi -tuotteille myönnetään kahden vuoden tuotetakuu.