JUNG NORDIC - Pintakotelo Jung - 1-os, 81x81x47mm, teräs
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - ruostumaton teräs
Halogeeniton - ei
Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011377048676
Sähkönumero
2014000
Toimittajan tuotenumero
ES2581A-L
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
ruostumaton teräs
Halogeeniton:
ei
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
81 mm
Korkeus:
81 mm
Syvyys:
47 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pinta-asennuskotelo Jung LS990 -sarjan uppoasennustuotteiden pinta-asennukseen. Korkeus 47 mm.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan