JUNG NORDIC - Kytkin Jung - Kytkin-6, koje

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Kytkin Jung - Kytkin-6, koje

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011377262102

Sähkönumero

2113661

Toimittajan tuotenumero

506EU

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

39 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

1

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

suunta

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

25 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkin-6, koje



Soveltuu 1-osaisille vivuille esim. tuotenumerot LS990... (valkoinen, musta, mattamusta), ES2990... (teräs), AL2990... (alumiini), AL2990AN... (antrasiitti), jne. Merkkilamppu tilattava erikseen. Merkkilamppujen tuotenumerot: 90..., 95... (230V), 96-... (heikkovirta) ja 90-LED... (230V) tai 961248LED... (heikkovirta).

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan