ENSTO - Keskiölevy - LS1969 2xRJ45, UTP VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Keskiölevy - LS1969 2xRJ45, UTP VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100411787

Sähkönumero

7208921

Toimittajan tuotenumero

LS1969-2NAWEWWFI

Tukkuerä

10

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

muu

Kiinnitysrengas:

kyllä

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Laitteen syvyys:

20 mm

Datakeskiölevy 2xRJ45, Keystone, nimikilpi, metallinen asennuskehys,valkoinen



Keskiölevy, nimikilpi 9 x 58 mm ja jouselliset pölysuojat kahdelle Keystone-kiinnitykselliselle RJ45-liittimelle. Liittimet eivät sisälly toimitukseen. Keskiölevyn kiinnitys snepeillä. Tukeva metallinen asennuskehys.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan