SCHNEIDER ELECTRIC - Liiketunnistin Renova - PIR 160 painikkeella 10A val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481909473
Sähkönumero
2609931
Toimittajan tuotenumero
WDE011652
Tukkuerä
24
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
160...160 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
71 mm
Korkeus:
71 mm
Syvyys:
44 mm
Upotushalkaisija:
55 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2200 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
160 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Maksimi läsnäoloalue:
86 m²
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Päästöhidastus:
1800 s
Vetohidastus:
0 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...500 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
13
Enimmäislähtövirta:
10 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Upotusleveys:
55 mm
Upotussyvyys:
29 mm
Upotuspituus:
55 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Renova liiketunnistimessa yhdistyvät kehittynyt liikkeentunnistustekniikka, valaistustason mittaus ja integroitu painikeajastin. Näiden avulla laitteen käyttö on sujuvaa kaikissa tilanteissa.
- Renova liiketunnistin painikkeella 10A.
- Tarvitsee nollajohtimen.
- Ei minimikuormavaatimusta.
- Tunnistuskulma 160°- max etäisyys 8m.
- Integroitu säädettävä (5-500Lux) hämäräkytkin.
- Integroitu ajastin. 1s -30min. Oletuksena 5min.
- Integroitu oikosulku- ja ylikuormitussuoja, jossa automaattinen nollaus.
- Lamppua suojaava soft start -ominaisuus.
- Suositeltu asennuskorkeus 1m.
- Ruuviliittimet
- Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan.
- IP21
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan