PIPELIFE - Suojaputken kaari - PE kaari 140x0-90° SN8 1,7m mu

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

140 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Sisähalkaisija - 122 mm

  • Ulkohalkaisija - 140 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Taivutuskulma - 90 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459423597

Sähkönumero

5261603

Toimittajan tuotenumero

70020091

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Sisähalkaisija:

122 mm

Ulkohalkaisija:

140 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Taivutuskulma:

90 °

Materiaalin laatu:

PE

Väri:

musta

Kiilloitettu pinta:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Sisäsäde:

800 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PE-kaari, taipuisa

Taipuisa PE-putkikaari on tarkoitettu sähkö- ja televerkon rakentamisen kaapelinsuojaputkituksen suunnanmuutoksiin. Kaari toimitetaan dimensioihin 50 ja 75 kynsimuhvilla, sekä dimensioihin 110, 140 ja 160 tiivisteellisellä muhvilla.