VALLOX - Liesituuletin/-kupu - KTD 600 MUSTA

Vallox Oy
KopioiKopioi
VALLOX - Liesituuletin/-kupu - KTD 600 MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakenne - seinäliesikupu

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Moottorin nopeuden säätö - ei ole

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415879112985

Sähkönumero

8503616

Toimittajan tuotenumero

2152400

Tukkuerä

1

Rakenne:

seinäliesikupu

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Moottorin nopeuden säätö:

ei ole

Leveys:

600 mm

Syvyys:

305 mm

Kytkimen tyyppi:

kosketuspainike

Valaistuksen tyyppi:

LED

Kanavan nimellisläpimitta:

125 mm

Rasvasuodattimen materiaali:

ruostumaton teräs

Jännite:

230...230 V

Taajuus:

50/60 Hz

Kerrostalokupu. Venttiilin kiinnitettävällä kehyksellä. Väri: musta.Leveys 600 mm.



Vallox Delico KTD 600 musta - leveys 600 mm - kerrostalojen yhteispoistoon - konepestävä rasvasuodatin - himmennettävä LED-valaisin - venttiilin kiinnityskehys 125 mm - sisään työnnettävä höyrynkeräysosa

VALLOX -tuote

Tutustu VALLOX-sarjaan