VALLOX - Liesituuletin/-kupu - PTD AC 600 MUSTA

Vallox Oy
KopioiKopioi
VALLOX - Liesituuletin/-kupu - PTD AC 600 MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakenne - seinäliesikupu

  • Kotelon perusväri - valkoinen

  • Ilman johtaminen, toiminta - Poisto

  • Tehokytkin - 3-portainen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415879113036

Sähkönumero

8503620

Toimittajan tuotenumero

2154100

Tukkuerä

1

Rakenne:

seinäliesikupu

Kotelon perusväri:

valkoinen

Ilman johtaminen, toiminta:

Poisto

Tehokytkin:

3-portainen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Tuulettimen sijoitus:

Ilman moottoria

Reuna ulospuhallus:

ei

Jännite:

230...230 V

Taajuus:

50/60 Hz

Leveys:

600 mm

Syvyys:

305 mm

Kytkimen tyyppi:

kosketuspainike

Äänenvaimennin:

ei

Valaistuksen tyyppi:

LED

Poistoliitäntä, halkaisija:

125...125 mm

Rasvasuodattimen materiaali:

ruostumaton teräs

Kuvulla voi ohjata huippuimureita, Vallox-ilmanvaihtokoneita jailmalämmityskoneita, joissa on vaihtovirtapuhaltimet. Kolminopeuksinen,AC-puhaltimien ohjaukseen. Moottoroitu sulkuläppä. Väri: musta. Leveys600 mm.



Vallox Delico PTD AC 600 musta - leveys 600 mm - kolminopeuksinen - läpän kärkitieto - säädinkupu vaihtovirtahuippuimurien tai ivkoneiden ohjaukseen - konepestävä rasvasuodatin - himmennettävä LED-valaisin - sisään työnnettävä höyrynkeräysosa

VALLOX -tuote

Tutustu VALLOX-sarjaan