FINNSAT - Liitosjohto - N-U/N-U 10m Ecoflex10Plus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 10 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - N
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000170
Sähkönumero
7555504
Toimittajan tuotenumero
FS10NN
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
10 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
N
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
N
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaus:
parisuojaus
Valmiskaapeli 10m N-uros/N-uros Ecoflex10 Plus 50ohm, musta
Finnsat valmiskaapeli 10 metriä N-uros liittimillä. Kaapelina 50 ohmin laadukas ja pienivaimennuksinen Ecoflex10 Plus.
Soveltuu hyvin 5G/4G/3G sisä- ja ulkoantennin väliin asennettavaksi. Valmiiksi tehdyillä liitännöillä asennusaika nopeutuu.
VÄESTÖNSUOJAN PASSIIVITOISTIN
Finnsat FSxxNN koaksiaalikaapelijumppereita käytetään esimerkiksi väestönsuoja-asennuksissa (VSS).
Passiivitoistin rakennetaan käyttämällä ulkoantennina ympärisäteilevää Finnsat FS3000 antennia ja sisällä FS1000 paneeliantennia. Välikaapeli vedetään väestönsuojaan suojattua reittiä ja pituus valitaan etäisyyden mukaan.
Finnsat valmiskaapeleista saatavilla myös muita pituuksia, esimerkiksi FS20NN on vastaava kaapeli 20 metrin mittaisena.
OMINAISUUDET
Finnsat valmiskaapeli 10 metriä N-uros liittimillä. Kaapelina 50 ohmin laadukas ja pienivaimennuksinen Ecoflex10 Plus.
Soveltuu hyvin 5G/4G/3G sisä- ja ulkoantennin väliin asennettavaksi. Valmiiksi tehdyillä liitännöillä asennusaika nopeutuu.
VÄESTÖNSUOJAN PASSIIVITOISTIN
Finnsat FSxxNN koaksiaalikaapelijumppereita käytetään esimerkiksi väestönsuoja-asennuksissa (VSS).
Passiivitoistin rakennetaan käyttämällä ulkoantennina ympärisäteilevää Finnsat FS3000 antennia ja sisällä FS1000 paneeliantennia. Välikaapeli vedetään väestönsuojaan suojattua reittiä ja pituus valitaan etäisyyden mukaan.
Finnsat valmiskaapeleista saatavilla myös muita pituuksia, esimerkiksi FS20NN on vastaava kaapeli 20 metrin mittaisena.
OMINAISUUDET
- 50 ohmin koaksiaalikaapelijumpperi
- Pituus 10 metriä
- Kaapeli Ecoflex10 Plus
- Kaapelin ulkohalkaisija 10,2 mm
- Liittimet N-uros/N-uros
- Liittimen ulkohalkaisija 22,0 mm