MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-KSV-200 R=300 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kulma - 90°

  • Leveys - 200 mm

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377108816

Sähkönumero

1433389

Toimittajan tuotenumero

KRL-KSV-200 R=300 XPG

Tukkuerä

1

Kulma:

90°

Leveys:

200 mm

Kiinnitystapa:

irrallinen

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Pituus:

411 mm

Suunnanmuutos:

pystysuoraan laskeva

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Sarana:

ei

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kansi tikashyllyyn, terästä, sinkitty



Pystykulman KSV kansi KRL-KSV suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0. Kannen säde on R=300 mm.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan