MEKA - Kaapelitien kansi - SK-300 L=1550 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 300 mm

  • Pituus - 1550 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377110215

Sähkönumero

1433423

Toimittajan tuotenumero

SK-300 L=1550 XPG

Tukkuerä

1

Kannen leveys:

300 mm

Pituus:

1550 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

irrallinen

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Väri:

sinkki

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Suojakansi tikashyllyyn, terästä, sinkitty

Korotettu kansi SK suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan