Etusivu

EBECO - Lämmityselementti - 65W/m²+EB500,8m²,18m,leveys43c

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 65 W/m²

  • Kytkentäteho - 468...468 W

  • Leveys - 430 mm

  • Pinta-ala - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778610211

Sähkönumero

8172721

Toimittajan tuotenumero

8961021

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

65 W/m²

Kytkentäteho:

468...468 W

Leveys:

430 mm

Pinta-ala:

8

Resistanssi:

113 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

ei

Kytkentäjännite:

230...230 V

Lämpöjohtimen kuorma:

26 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

18000 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

0.3 mm

PTC-resistorin pituus:

6250 mm

Kosteisiin tiloihin:

ei

Sisältää ohjaimen:

kyllä

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

kyllä

EBECO Foil Kit 8 m² 65W/mM2 43cm Wifi Ready

Tarjoamme täydellisen sarjan lattialämmitykseen, joka on suunniteltu erityisesti puu- ja laminaattilattioille. Tämä sarja sisältää kaiken, mitä tarvitset asennukseen, kuten EB-Therm 500 -termostaatin, teipin, liittimet, RTK-kaapelit ja anturiletkun. Lattialämmityskalvon teho on 65W/m2 ja se on tarkoitettu vain kuiviin tiloihin. Kalvon erittäin matala rakennekorkeus tekee siitä täydellisen tuotteen saneerauskohteisiin. Soveltuu myös vinyylilankun sekä muovi- ja kokolattiamattojen alle. Lattialämmityskalvo vaatii aina allensa Ebisol-eristeen. FoilKit 500 sisältää EB-Therm 500 -termostaatin useilla erilaisilla energiansäästöohjelmilla, teipin, liittimet, RTK-kaapelit ja anturiletkun. • Kytkentäjännite: 230V • Pinta-ala: 8 m² • Teho: 65 W/m² • Paksuus: 0.3 mm • Leveys: 1000 mm • Kalvon kiinnitys: teippi