Etusivu

EBECO - Lämmityselementti - Foil 48V/80W/m2, 53cm leveä

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

530 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 80 W/m²

  • Leveys - 530 mm

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

  • Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778606016

Sähkönumero

8176160

Toimittajan tuotenumero

8960601

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

80 W/m²

Leveys:

530 mm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

ohut rakenteinen lämmitysmatto

Tukimatolla:

ei

Kytkentäjännite:

48...48 V

Lämpöjohtimen kuorma:

40 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

PTC-resistorien lukumäärä:

2

Paksuus:

0.3 mm

Kosteisiin tiloihin:

ei

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Lattialämmityskalvo asuntovaunuihin juoksumetreittäin 530/500mm 80W/M248V

48 V lämmityskalvo sopii erityisesti asuntovaunun/asuntoauton lattialämmitykseen. Puu- ja laminaattilattioille sekä muovimatoille. Kalvo voidaan asentaa vain kuiviin tiloihin. Myydään juoksumetreittäin.