SOCOMEC - Aktiivisuodatin - AFQm-3WF-100C-480

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

100 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - sähkön laatu

  • Syöttöjännite - 208...400 V

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 100 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 248 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8433059297688

Sähkönumero

5702006

Toimittajan tuotenumero

R7MF2F

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

sähkön laatu

Syöttöjännite:

208...400 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Vaiheiden lukumäärä:

3

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

100 A

Mitoitusvirta Ie, AC-3:

0 A

Mitoitusjännite AC-15, 400V:

0 A

Syöttöjännitteen alenema:

0 V

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

kyllä

Leveys:

608 mm

Syvyys:

812 mm

Korkeus:

1890 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Aktiivisuodatin AFQm-3WF-100C-480 3- johdin 230/480V 100 A

Seinäasennettavat AFQm-monitasoiset aktiivisuodattimetSeinäasennettavat AFQm-monitasoiset aktiivisuodattimet tarjoavat kattavimman ratkaisun sähkönlaatuongelmien ratkaisemiseen kolmivaiheisissa teollisuus-, kaupallisissa ja palveluasennuksissa, jotka johtuvat harmonisten yliaaltojen esiintymisestä ja loistehon kulutuksesta. Seuraavat ominaisuudet ja toiminnot on toteutettu:
  • Suodatusteho: 30 A, 75 A ja 100 A
  • Pieni seinäasennettava kotelo, joka on helppo asentaa kompaktien mittojen ansiosta
  • Saatavana sekä 3-johdin- (3W-malli) että 4-johdinjärjestelmille (4W-malli)
  • Monijännitealue ja kaksoistaajuus (50/60 Hz)
  • Harmonisten yliaaltojen vähentäminen jopa 50. harmoniseen asti (2 500 Hz)
  • Suodatettavien harmonisten valinta suodatuksen maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi
  • Loistehon kompensointi sekä induktiiviselle että kapasitiiviselle kuormalle
  • Vaihevirran tasapainotus, neutraalivirran kulutuksen optimointi (vain 4W-malli)
  • Jos tarvitaan suurempaa suodatuskapasiteettia, jopa 100 suodatinta voidaan kytkeä rinnakkain (kaikkien on oltava samaa 3- tai 4-johdinmallia).
SovelluksetNämä suodattimet ovat ihanteellinen ratkaisu asennuksiin, joissa on paljon yksivaiheisia ja kolmivaiheisia kuormia, jotka tuottavat harmonisia yliaaltoja, kuten tietokoneet, UPS-laitteet, valaistus, nostolaitteet ja ilmastointijärjestelmät, joissa on taajuusmuuttajat.Niitä voidaan käyttää myös asennuksissa, joissa hyvä sähkönlaatu on välttämätöntä tuotannon tehokkuuden parantamiseksi ja järjestelmän sähkönsyötön jatkuvuuden turvaamiseksi.Tarvitsetko lisätietoja tästä tuotteesta?Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.Keskustele asiantuntijan kanssaTEKNISET TIEDOTAC-virtalähde
  • Nimellisjännite: 208 … 480 V~ F-F (± 10 %)
  • Taajuus: 50 / 60 Hz (± 5 %)
  • Kulutus: 2070 W
  • Asennuskategoria: 4 kV, CAT III luokka 1
Sähköiset ominaisuudet
  • Maksimivaihevirta: 100 A (RMS)
  • Virran huippukerroin: 2:1
  • Nimellinen huippuvirta (Ipk): 84 kA
  • Ehdollinen oikosulkuvirta (Icc): 40 kA
  • Nimellinen kuormituskerroin (RDF), samanaikaisuus: 1
  • Maadoitusjärjestelmä: TN, TT
Virtamittauspiiri
  • Muuntosuhde: 5 … 5000 / 5A
  • Mittatarkkuus:
  • Jänniteharmoniset (THD): enintään 25 %
Virtalähteen lähtö
  • Teho: 76 300 VA
Sarjaviestintä
  • Teknologia / Tyyppi: RS-485
  • Protokolla: Modbus/RTU
Tiedonsiirtoverkko
  • Teknologia / Tyyppi: Ethernet
  • Protokolla: TCP/IP, Modbus TCP
Käyttöliittymä
  • Näyttötyyppi: 3,5" TFT-värikosketusnäyttö
Ympäristöominaisuudet
  • Käyttölämpötila: -10 ... +45 ºC
  • Varastointilämpötila: -20 ... +50 ºC
  • Suhteellinen kosteus (ilman kondensaatiota): 0 ... 95 %
  • Suojausluokka: IP 21 (IP 41 tilauksesta) / IK10
Mekaaniset ominaisuudet
  • Kotelo: Vapaasti seisova teräskotelo sisäasennukseen, ilman irrotettavia osia
  • Liitäntätyyppi:
  • Verkko: levykisko 30x3 mm
  • Maadoitus: rengasliitin 8 mm
  • Virta: jousiliitin 2,5 mm²
  • Nollajohdin: levykisko 50x10 mm
  • Ethernet: RJ-45
  • Paino: 190 kg
  • Mitat (L x K x S): 608 x 1890 x 812 mm
Toiminnot ja suorituskyky
  • Suodatustaso / Vasteaika: 2. … 50. harmoninen (valittavissa) / < 100 µs
  • Vaihekompensointi: Valittavissa
  • Loistehon kompensointi (kVAr): Valittavissa
  • Etuusajoitus: Valittavissa
  • Rinnankytkentäasennus: Jopa 100 yksikköä, eri kokoisia. Muuntajaliitäntä vain Master-yksikköön.
Standardit
  • IEC 62477-1:2012
  • IEC 55011:2011
  • IEC 61000-6-2
  • IEC 61000-6-4:2007
  • IEC 61439-1:2011
Sähköturvallisuus
  • Maksimikorkeus: 3000 m (2000 m ilman suorituskyvyn heikkenemistä)