WIHA - Ruuvauskärki - Vakioruuvausk. T20x25 mm 2osSB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Koko (TX):

20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Koko (TX) - 20

  • Kokonaispituus - 25 mm

  • Kuulakiinnitys - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995084233

Sähkönumero

6451629

Toimittajan tuotenumero

08423

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Liitäntäkoko:

1/4"

Koko (TX):

20

Kokonaispituus:

25 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Kärkisarja vakio, 25 mm TORX (T20) 2-os. 1/4" laatikossa



Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin. Nopea profiilin tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. 2 x Kärki vakio, 25 mm TORX® 1/4\" T20