Etusivu
Varastointi päättyy

WIHA - Ruuvauskärki - 0,4x2,5x70 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm

Kärjen paksuus:

0.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - uraruuvi

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Kokonaispituus - 70 mm

  • Liitäntäkoko - 6.35 mm

  • Kärjen leveys - 2.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995339616

Sähkönumero

6432387

Toimittajan tuotenumero

33961

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

uraruuvi

Liitäntäkoko:

1/4"

Kokonaispituus:

70 mm

Liitäntäkoko:

6.35 mm

Kärjen leveys:

2.5 mm

Kärjen paksuus:

0.4 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Professional-ruuvauskärki ura 1/4" 2,5x70 mm

Vastaa vaatimuksiasi: Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin.Säästää aikaa: Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.Parantaa tehokkuuttasi: Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.Käyttö: Kaikenlaisiin käsin tehtäviin ruuvaustöihin ja teollisuuskäyttöön.