Varastointi päättyy

WIHA - Ruuvitaltta - Ura 3x100 mm PF

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm

Terän pituus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 3 mm

  • Kärjen paksuus - 0.5 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 200 mm

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995423957

Sähkönumero

6451684

Toimittajan tuotenumero

42395

Tukkuerä

1

Kärjen leveys:

3 mm

Kärjen paksuus:

0.5 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

200 mm

Eristetty:

ei

Terän pituus:

100 mm

Koko:

3

Tarkkuusmalli:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

ei

Puristustoiminto:

ei

Kaareva terä:

ei

Karatyyppi:

pyöreä

Pyörimisenesto:

ei

Kiertyvä pää:

kyllä

Lyöntisuojalla:

ei

Terän materiaali:

kromi-molybdeeni-vanadiini -seos

Terän pinnan suojaus:

kromattu

Läpikaralla:

ei

Paino:

21 g

Tarkkuusruuvimeisseli PicoFinish ura 3x100 mm

Helpottaa käsittelyä: Erityisen pitkä kahvan pää optimaalisen ohjaukseen. Parantaa tehokkuuttasi: Ruuvimeisselin kädensijan koko takaa optimaalisen tarkkuuden ja hallinnan välisen tasapainonParantaa tarkkuuttasi: Kapea Softgrip-kahva tarkkaan työskentelyyn. Hienomekaaniset ruuvaukset ovat haasteellisia, koska ne vaativat tarkkuutta, samalla kun työkappale ei saa vaurioitua. Wihan PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselit soveltuvat ihanteellisesti hienomekaniikan tarkkuutta vaativiin töihin sekä harrastus- ja pienoismallirakentamiseen. Wiha PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselissä on pitkä ja kapea kahva sekä pyörivä kahvan pää. Ergonominen kahva pehmeällä kädensijalla mahdollistaa miellyttävän työskentelyn. Kevyesti liikkuva kahvan pää tukee tarkkaa ja nopeaa vääntämistä. Oikea meisseli on helppo valita, koska kahvan päähän on painettu selkeät profiilisymbolit. Käyttö: Ihanteellinen hienomekaniikan, pienoismallirakentamisen ja askartelun tarkkuutta vaativiin ruuvauksiin.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan