SG ARMATUREN - Rasiakansi Install - JR1,5 kansi IP20 VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Muoto:

soikea

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - soikea

  • Malli / Tyyppi - sileä kansi

  • Rasian/kotelon pituus - 98 mm

  • Pituus - 110 mm

  • Leveys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987951010

Sähkönumero

1106108

Toimittajan tuotenumero

79510

Tukkuerä

160

Muoto:

soikea

Malli / Tyyppi:

sileä kansi

Rasian/kotelon pituus:

98 mm

Pituus:

110 mm

Leveys:

90 mm

Kiinnitystapa:

ruuvin suojatulppa

Rasian/kotelon leveys:

71 mm

Syvyys:

5 mm

Kapeliaukolla:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Ruuveilla:

ei

Sinetöitävissä:

ei

1,5 osaisen Jakorasian peitekansi Valkoinen

SG Install sarjan seinärasian kuivantilan kansi 1,5 osaiseen rasiaan. L=110mm, Valkoinen. Halogeenivapaa polycarbonaatti.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan