SG ARMATUREN - Jakorasia Install - KR 84mm/IP20 VAL

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 6

  • Pituus - 84 mm

  • Leveys - 65 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987870014

Sähkönumero

1609000

Toimittajan tuotenumero

78700

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

6

Pituus:

84 mm

Leveys:

65 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Syvyys:

28 mm

Halogeeniton:

kyllä

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Läpivientien lukumäärä:

6

Läpiviennin tyyppi:

muu

Laajennusmahdollisuus:

ei

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Kytkentärasia 84X65mm, mukana 6 2X6mm2 liitintä, IP20, Valkoinen

Pintakytkentärasia IP20. Mukana 6 irrotettavaa ruuviliitintä enintään 2x6mm² johtimille. Läpiviennit rasian kulmissa ja sivuilla. Pohjassa läpivienti 16 mm putkelle. Valmistettu värinpitävästä polykarbonaatista

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan