SG ARMATUREN - Peitelevy Install - 2x3-os/IP21/155mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 6
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 155 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021987807010
Sähkönumero
2508424
Toimittajan tuotenumero
78070
Tukkuerä
120
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
6
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
155 mm
Kiinnitystapa:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
226 mm
Syvyys:
10 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
2
Pystymoduulien määrä:
3
Asennuskehys:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Upotusleveys:
155 mm
Upotuskorkeus:
226 mm
Asennusaukon koko:
73 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tyylikkäät kehykset sopivat kaikkiin SG Instal sarjan upotettaviin rasioihin sekä kytkimiin. Kehys kiinnitetään yhdellä kytkimen- tai pistorasiankiinnityspidikkeellä. Kehykset on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Instalin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan