SG ARMATUREN - Alasvalo - Soft Square frame 2x MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Pituus:

258 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Väri - musta

  • Pituus - 258 mm

  • Leveys - 140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021989032571

Sähkönumero

4130799

Toimittajan tuotenumero

903257

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Pituus:

258 mm

Leveys:

140 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

4 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

0 mm

Soft Square Musta 2 osainen

Soft Square on tyylikäs alasvalo, jonka selkeä neliömuoto sopii moderniin ympäristöön ja toimii yhtä hyvin sekä asuintaloissa että kaupallisissa rakennuksissa. Se valaisee tarkasti laajalla alueella. Upotettu valonlähde, jolla on musta taustalevy, ei häikäise vaan valaisee harmonisesti ja tasaisesti sekä toistaa värit tarkasti. Soft Square on tarkoitettu asennettavaksi neliönmuotoisiin aukkoihin, mutta erillisen asennuskehikon avulla se voidaan asentaa myös pyöreisiin aukkoihin.