SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Upotettava profiili 1,8mMU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 1800 mm

  • Leveys - 33 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983914316

Sähkönumero

4130821

Toimittajan tuotenumero

391431

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuskotelo

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

1800 mm

Leveys:

33 mm

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

16 mm

Läpinäkyvä:

ei

StripLine 1,8m Musta profiili upotettavat



StripLine on joustava LED-rimajärjestelmä, joka on tarkoitettu kattoihin, seiniin, syvennyksiin ja kaappeihin asennettaviin arkkitehtonisiin tehostevaloihin sisä- ja ulkotiloissa. Se valaisee tehokkaasti ja toistaa värit tarkasti. LED-riman suojausluokka on IP54, sen takaosassa on teippikiinnitys ja se toimitetaan liitännät valmiiksi koottuina. Elinikä 100.000h (9W/m) LED-nauha on asennettava yhteen neljästä StripLine-alumiiniprofiilista pinta-, kulma-, uppo- tai rasiatonta asennusta varten. Sisätiloissa sitä voidaan käyttää myös itsenäisesti. Profiileissa on polykarbonaatista (PC) valmistettu etuvarjostin, joka voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa. Etuvarjostin toimitetaan myös rullana, joten sinulla on mahdollisuus luoda valaisimeen erittäin pitkä yhtenäinen etuosa. LED-valot ovat lähekkäin ja tuottavat tasaisen valon. StripLine voidaan katkaista 3,3 cm (9 w/m) ja 3,8 cm (15 w/m) välein räätälöityä asennusta varten. Katkaistuun päähän laitetaan silikonitulppa suojaamaan vedeltä. Erilaisia ohjainsarjoja on saatavilla vaiheittaisella tai painohimmennyksellä. Ohjainsarjoihin sisältyy ruuviton liitinrima kytkentäsilmukkaa varten. Ohjainten suojausluokka on IP20.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan