THEBEN - Kellokytkin digitaalinen TR top3 - TR 030 UP

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Astro-ohjelma:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Väri - valkoinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Lyhyin kytkentäjakso - 0.016 min

  • Itsenäinen - 52560 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468030134

Sähkönumero

2606635

Toimittajan tuotenumero

0300130

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Väri:

valkoinen

Asennustapa:

uppoasennus

Lyhyin kytkentäjakso:

0.016 min

Itsenäinen:

52560 h

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Satunnaisgeneraattori:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...50 Hz

Astro-ohjelma:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Nimellisvirta:

10 A

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Maksimiteho:

2300 W

Upotussyvyys:

38 mm

IFTTT-tuki:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

42 mm

Laitteen leveys:

85 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

38 mm

Ajastintoiminto:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Kojerasia-asenteinen top3 digitaalinen viikkokello 1-kanavainen

Theben TR 030 top3 UP, digitaalinen 1-kanavainen kellokytkin kojerasia-asenteinen, tekstiopasteinen ohjelmonti, vuorokausi-/viikko-ohjelmalla, tietoturvallinen ohjelmointi mahdollista sovelluksella käyttäen Obelisk bluetooth top3 tikkua, 84 muistipaikkaa, jousiliittimet, varakäyntiparisto 6-vuotta, kesä/talviajan automaattinen vaihto, 3 erikoisohjelmaa(pieni vuosiohjelma), integroitu tuntilaskuri, lomaohjelma, PIN-koodi mahdollisuus, erillisillä asennuskehyksillä(lisätarvike) mahdollisuus asentaa eri kaluste merkkeihin

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan