THEBEN - Liiketunnistin - theLuxa P300 BK

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Liiketunnistin - theLuxa P300 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...300 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4003468100356

Sähkönumero

2607178

Toimittajan tuotenumero

1010611

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

musta

Enimmäistyösykli:

20 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...300 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

127 mm

Korkeus:

97 mm

Syvyys:

161 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

300 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

16 m

Havainnointialueen halkaisija:

32 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

1 s

Päästöhidastus:

1200 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...180 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...135 °

Valaistustason raja-arvo:

5...1000 lx

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

300° liiketunnistin, Ø32 m, kauko-ohjattavissa, IP55, musta

Liiketunnistin (PIR), Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon ja valoisuuden perusteella, Tunnistuskulma 300°, Ulkoalueille, Seinä- ja kattoasennukseen, Suurten julkisten ja liikerakennusten ulkoalueille kuten hallintorakennukset, hotellit, koulut, pysäköintihallit ja varastohallit, Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä, Herkkyyttä voi vähentää rajoittamalla tunnistusaluetta, Alueen rajoitus peiteliuskalla, Sekavalonmittaus soveltuu fluoresenssi-, hehku- ja halogeenilampuille sekä LED-lampuille, Ajankohdan valoisuusarvon opettaminen, Impulssitoiminto, Testitoiminto tunnistusalueen testaukseen, Voidaan asentaa uppoasennusrasiassa (60 mm), Asennus pistoliitännällä alustaan, Voidaan ottaa esiasetusten ansiosta heti käyttöön, Säätöelimet on asennettu suojatusti, Lisäliitin suojajohtimelle, Asennuskehys ja kulmatuki sisältyvät toimitukseen

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan