THEBEN - Liiketunnistin - theLuxa P300 WH KNX

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Liiketunnistin - theLuxa P300 WH KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4003468100370

Sähkönumero

2607179

Toimittajan tuotenumero

1019610

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

2

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Väri:

valkoinen

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...300 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

20 min

Leveys:

97 mm

Korkeus:

127 mm

Syvyys:

161 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

16 m

Havainnointialueen halkaisija:

32 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

0...90 °

Vähimmäispäälläoloaika:

1 s

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Väyläjännite:

kyllä

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

300° liiketunnistin, Ø32 m, KNX, kauko-ohjattavissa, IP55, valk.

Liiketunnistin (PIR), Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon ja valoisuuden perusteella, Liitettävissä KNX-talotekniikkaan, Ulkoalueille, Seinä- ja kattoasennukseen, Liitetty lämpötila-anturi, Suurten julkisten ja liikerakennusten ulkoalueille kuten hallintorakennukset, hotellit, koulut, pysäköintihallit ja varastohallit, Mukavasti ohjelmoitavissa KNX:n ETS-ohjelmalla, Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä, Herkkyyttä voidaan vähentää, Alueen rajoitus peiteliuskalla, Sekavalonmittaus, Ajankohdan valoisuusarvon opettaminen, Impulssitoiminto, Testitoiminto tunnistusalueen testaukseen, Voidaan asentaa uppoasennusrasiassa (60 mm), Asennus pistoliitännällä alustaan, Voidaan ottaa esiasetusten ansiosta heti käyttöön, Säätöelimet on asennettu suojatusti, Asennuskehys ja kulmatuki sisältyvät toimitukseen

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan