FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR UPPOK TX15 ZN 3,5X20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
20 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 20 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 3.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926298642
Sähkönumero
1361979
Toimittajan tuotenumero
019735 20 007 250
Tukkuerä
80
Materiaali:
teräs
Pituus:
20 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
3.5 mm
Yleisruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Tx15-Kanta. Täyskierre.Pakkauskoko:250 kpl.