Etusivu

FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR UPPOK TX25 ZN 4,5X35

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR UPPOK TX25 ZN 4,5X35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm

Kierteen halkaisija:

4.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 35 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926217940

Sähkönumero

1361994

Toimittajan tuotenumero

019745 35 007 250

Tukkuerä

24

Materiaali:

teräs

Pituus:

35 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

4.5 mm

Yleisruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Täyskierre.Pakkauskoko:250 kpl.