HAGER - Tulppasulake - LE1820 D02/E18 gG 20A 400V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varokealustan koko:

D02
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotD01

Nimellisvirta:

20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - D02

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Värikoodi - sininen

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614124051

Sähkönumero

3013054

Toimittajan tuotenumero

LE1820

Tukkuerä

1000

Varokealustan koko:

D02

Nimellisvirta:

20 A

Nimellisjännite:

400 V

Värikoodi:

sininen

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Tulppasulake D02 E18 20A 400V gG tilailmaisimella, nimellisjännite 400V, 250 V

Tulppasulake Neozed D02/E18 20A nimellisjännite 400V. Rakenne DIN 49522, VDE 0636 / T41 ja DIN EN 60269 mukaan. Sähköpiirien ja laiteryhmien yleissuojaukseen.