Etusivu

SYLVANIA - Kynttilälamppu - C 4,5W/865 470LM E14 DIM FR

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

4.5...4.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...6 W

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Himmennettävä:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.5...4.5 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288293691

Sähkönumero

4740926

Toimittajan tuotenumero

0029369

Tukkuerä

6

Lampputeho:

4.5...4.5 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

35 mm

Valotehokkuus:

104 lm/W

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Nimellisvirta-alue:

19.6...19.6 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ToLEDo Retro Kynttilä 4,5W E14 6500K 470lm satiini DIM

SYLVANIA

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan