SYLVANIA - Vakiolamppu - T40 8W/865 850LM E27 OP

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 8...8 W

  • Valovirta - 850...850 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288295633

Sähkönumero

4740969

Toimittajan tuotenumero

0029563

Tukkuerä

6

Lampputeho:

8...8 W

Valovirta:

850...850 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

37 mm

Valotehokkuus:

106 lm/W

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

850 lm

Nimellisvirta-alue:

34.8...34.8 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ToLEDo Stick 8W E27 6500K 850lm

Sulavalinjainen, kompakti ja valotehokas LED-lamppu korvaamaan putkenmuotoisia halogeeni- ja pienoisloistelamppuja sisustusvalaisimissa, alasvaloissa ja ulkovalaisimissa.

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan