Varastointi päättyy

SYLVANIA - Kohdelamppu - ES50 5W7830 450LM GU10 36D DIM

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

5...5 W

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5...5 W

  • Valovirta - 450...450 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288291321

Sähkönumero

4741026

Toimittajan tuotenumero

0029132

Tukkuerä

6

Lampputeho:

5...5 W

Valovirta:

450...450 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Valotehokkuus:

90 lm/W

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

450 lm

Nimellisvirta-alue:

21.7...21.7 mA

Valovoima:

800 cd

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

RefLED Superia Retro ES50 5W 36° GU10 3000K 450lm DIM

Laadukas LED-lamppu korvaamaan perinteisiä GU10-kantaisia himmennettäviä halogeenilamppuja. Lampussa on valoa läpiantava lasiheijastin, mikä luo halogeenimaisen valon.

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan