SYLVANIA - Kohdelamppu - ES50 4W/840 360LM GU10 36D

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4...4 W

  • Valovirta - 360...360 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288291093

Sähkönumero

4741040

Toimittajan tuotenumero

0029109

Tukkuerä

6

Lampputeho:

4...4 W

Valovirta:

360...360 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Valotehokkuus:

90 lm/W

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

360 lm

Nimellisvirta-alue:

17.4...17.4 mA

Valovoima:

750 cd

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Himmennettävä:

ei

RefLED Superia Retro ES50 4W 36° GU10 4000K 360lm Laadukas LED-lamppu korvaamaan perinteisiä GU10-kantaisia halogeenilamppuja. Lampussa on valoa läpiantava lasiheijastin, mikä luo halogeenimaisen valon.

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan