SYLVANIA - Kohdelamppu - ES50 7W/840 610LM GU10 36D

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7...7 W

  • Valovirta - 610...610 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288291857

Sähkönumero

4741070

Toimittajan tuotenumero

0029185

Tukkuerä

6

Lampputeho:

7...7 W

Valovirta:

610...610 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

50 mm

Valotehokkuus:

87 lm/W

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

610 lm

Nimellisvirta-alue:

30.4...30.4 mA

Valovoima:

1350 cd

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

RefLED ES50 GU10 7W 4000K 36° 610lm

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan