SYLVANIA - Kohdelamppu - MR16 4,6W/865 480LM GU5.3 36D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
4.6...4.6 WVärilämpötila-alue:
6500...6500 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.6...4.6 W
Valovirta - 480...480 lm
Kanta - GU5,3
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Nimellisjännitealue - 12...12 V
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RefLED Superia Retro
EAN-koodi
5410288292328
Sähkönumero
4741112
Toimittajan tuotenumero
0029232
Tukkuerä
6
Lampputeho:
4.6...4.6 W
Valovirta:
480...480 lm
Kanta:
GU5,3
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Valotehokkuus:
104 lm/W
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
480 lm
Nimellisvirta-alue:
383.3...383.3 mA
Valovoima:
900 cd
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Himmennettävä:
ei