SYLVANIA - Kohdelamppu - MR16 6W/830 600LM GU5.3 36D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
6...6 WVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6...6 W
Valovirta - 600...600 lm
Kanta - GU5,3
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Nimellisjännitealue - 12...12 V
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
5410288292335
Sähkönumero
4741113
Toimittajan tuotenumero
0029233
Tukkuerä
6
Lampputeho:
6...6 W
Valovirta:
600...600 lm
Kanta:
GU5,3
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Valotehokkuus:
100 lm/W
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
600 lm
Nimellisvirta-alue:
500...500 mA
Valovoima:
1000 cd
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio