SYLVANIA - Kohdelamppu - MR11 830 345LM GU4 12V 36D

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

4...4 W

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4...4 W

  • Valovirta - 345...345 lm

  • Kanta - GU4

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Nimellisjännitealue - 12...12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288292397

Sähkönumero

4741117

Toimittajan tuotenumero

0029239

Tukkuerä

6

Lampputeho:

4...4 W

Valovirta:

345...345 lm

Kanta:

GU4

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

35 mm

Valotehokkuus:

86 lm/W

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

345 lm

Nimellisvirta-alue:

333.3...333.3 mA

Valovoima:

600 cd

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Himmennettävä:

ei

RefLED Retro MR11 4W 36° GU4 12V 3000K 345lm Laadukas LED-lamppu korvaamaan perinteisiä GU4-kantaisia halogeenilamppuja. Lampussa on valoa läpiantava lasiheijastin, mikä luo halogeenimaisen valon.