SYLVANIA - Pienoislamppu - G4 1,9W/865 220LM 12V CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
1.9...1.9 WVärilämpötila-alue:
6500...6500 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1.9...1.9 W
Valovirta - 220...220 lm
Kanta - G4
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Nimellisjännitealue - 12...12 V
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288296579
Sähkönumero
4741128
Toimittajan tuotenumero
0029657
Tukkuerä
6
Lampputeho:
1.9...1.9 W
Valovirta:
220...220 lm
Kanta:
G4
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
16 mm
Valotehokkuus:
116 lm/W
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
220 lm
Nimellisvirta-alue:
158.3...158.3 mA
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Himmennettävä:
ei
Korvaa G4 –kantaiset halogeenilamput. Pitkäikäinen ratkaisu 90% energiansäästöllä.
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan