LA TRIVENETA - Asennusjohto-HF LTC - MKEM-HF 1,5 MU H07Z-K L3500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 3500 m
Palamista hidastava IEC 60332-1-2 - kyllä
Pakkaus ja ehdot
21000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0417705
Toimittajan tuotenumero
6004088
Tukkuerä
3500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
3500 m
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Asennusjohdin halogeeniton H07Z-K (MKEM90-HF) 1,5 Musta Eca 450/750V Laatikko 3500m