TELEVES - Välitaajuuskytkin - Suorajakelukytkin 17x17x16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä - 16
Tulojen lukumäärä - 17
Terrestriaalinen sisääntulo - aktiivinen
Sarjaankytkettävissä - kyllä
Runkolinjan ulostulojen määrä - 17
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450173251
Sähkönumero
7552769
Toimittajan tuotenumero
T714803
Tukkuerä
1
Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä:
16
Tulojen lukumäärä:
17
Terrestriaalinen sisääntulo:
aktiivinen
Sarjaankytkettävissä:
kyllä
Runkolinjan ulostulojen määrä:
17
Virrankulutus:
260 mA
Verkkolaite:
ei ole
Ohjaussignaali:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB syöttö:
12 V
22 kHz-generaattori:
ei
NevoSwitch suorajakelukytkin 17x17x16
Toimitusmyyntinä
Nevoswitch T714803 on ketjutettava suorajakelukytkin, joka on varustettu 17 tulolla (yksi maanpäällinen ja neljän satelliitin 4 polaarisuutta) ja 16 lähdöllä. Laitetta voidaan käyttää päätelaitteena (tähtiverkossa) tai kaskadina.
Ominaisuudet:
- 10 dB:n matalan tehon (LG Low Gain) / suurteho (HG High Gain) -kytkin satelliittitulosignaalin vaimentamiseksi kullekin 8kpl lähdölle
- Etätehonsyöttö VL:n kautta
- Virransyöttö kaikkien tulojen ja lähtöjen välillä
- Aktiivinen terrestriaalitulo
- Eurooppalainen suunnittelu, laatu ja valmistus
- Erittäin kompakti
- Valmistettu zamakista
- Tulo- ja lähtö väritunnisteilla
- Valittavissa ECO-tila
- Valintakytkin joko kaskadi- tai päätelaitteeksi.
- 12 V:n virtalähde
- Alhainen virrankulutus