SG ARMATUREN - Pistorasia Install - 2S/16A/IP21UKJ 1 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Rakennetyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021987706016
Sähkönumero
2508438
Toimittajan tuotenumero
77060
Tukkuerä
60
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Rakennetyyppi:
muu
Varusteena:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
valkoinen
Leveys:
84 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
0 mm
Syvyys:
0...40 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Pituus:
108 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sähkölaitteiden lukumäärä:
0
Ruuveilla:
ei
Murrettava läpivienti:
ei
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
ei
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Läpivientien lukumäärä:
0
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
asennuskansi
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Liittimien napamäärä:
2
Kiinteät kiinnikkeet:
kyllä
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SG Instal pistorasiasarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Pistorasiat on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Instalin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi se sopii hyvin myös esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin, joissa pistorasiat altistuvat usein tuolin jalkojen tms. iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Yksi osainen peitelevy mukana.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan