SIEMENS - Vikavirtasuojakytkin - 5SV3344-4, B 4X40A/30mA 10kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Vikavirran tyyppi - B
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869549033
Sähkönumero
3222893
Toimittajan tuotenumero
5SV3344-4
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Vikavirran tyyppi:
B
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
2000 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Taajuus:
50/60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
kyllä
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
70 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...35 mm²
Tehohäviö:
2.5 W
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...45 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
RAL-numero (vastaava):
7035
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
- Leveys: 1 MW (18mm)
- Napaisuus: 1+N-napainen
- Katkaisukyky: 6 kA
- Vikavirran arvo: 30 mA
- Tyyppi: A
- VDE-testattu ja sertifioitu EN 61009-1, EN 61009-2-1 mukaisesti
- Data Matrix -koodi teknisiin tietoihin päästäksesi Siemens Industry Online Support App -sovelluksessa
- Kompaktin muotoilun ansiosta ei vaadi ylimääräistä tilaa 1P+N-kompaktilaitteiden liittämiseen
- Helppo ja nopea kytkentä 5ST-piikkikiskojärjestelmän avulla
- Laajennettavissa lisätoiminnoilla moduulijärjestelmän lisävarusteilla
- Optimoitu tekniikka turvallisuuden parantamiseksi
Kompakti vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1 MY 1+N-napainen 6 kA tyyppi A 30 mA B16 vikavirtajohdonsuojakatkaisija SENTRON 5SV1
vikavirtajohdonsuojakatkaisija SENTRON 5SV1 on suunniteltu yhdistettyyn ylikuormitus-, oikosulku- ja maasulkusuojaukseen kompaktissa ratkaisussa.
Tekniset tiedot:
Asiakkaan hyödyt:
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan